Kč143.00
Bez DPH
Kč173.03
s DPH
21 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné pro průchozí otvory v deskách plošných spojů. Průměr stopky 3.175 mm, celková délka 38 mm. Vyrobeny podle to DIN 1899.
Všechny rozměry najdete v našem katalogu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Carbide Drill Type | Keményfém áramkör fúró |
Celková délka | (3) 8mm |
Délka drážky | 5.5mm |
EAN | 5036140185630 |
ECLASS Code | 21010190 |
Materiál | Karbid |
Metrický průměr vrtáku | 0.45mm |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr stopky | 3.175mm |
UNSPSC Code | 23241605 |