Kč5338.00
Bez DPH
Kč6458.98
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úhel náběhu pro 11° pozitivní trojúhelníkové VBD = 90°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková Délka (l1) | 350mm |
Délka břitu břitové destičky | 16mm |
Délka krku (l2) | 50mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140081437 |
ECLASS Code | 28039190 |
Materiál stopky | Ocel |
MFR Číslo dílu | S32U-CTFPR16 |
Minimální průměr díry (D) | 39mm |
Nastavit typ | Individuální vyvrtávací tyč |
Označení ISO | CTFPR 16 |
Průměr stopky (d) | 32mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Střed k řezné špičce | 22mm |
Styl držáku nástrojů | CTFP |
Styl vložení | TP_N TP_R |
Typ přidržování vložky | Ocel nástrojů třídy |
Typ VBD | 1603 |
Úhel odstupu | 11° |
Úhel přiblížení | 90° |
UNSPSC Code | 23242106 |
Včetně vložek | Žádný |
Vložit tvar | Trojúhelník |
Vložit vepsaný kruh | 9.53mm |
Výška řezu (h1) | 15mm |
Výška stopky (h) | 30mm |