Indexa

Fréza nástrčná XP-90C 63mm

SKU:

IND1393940K

Kč5883.00

Bez DPH

Kč7118.43

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Úhel náběhu 90° pro kopírování, drážkování a čelní frézování. Povlak vytvořený v plazmovém výboji poskytuje delší životnost a větší tvrdost, která dává vyšší odolnostproti opotřebení


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    22mm

    Aplikace frézování

    Ramenní úprava

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140029545

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    8mm

    Materiál držáku nástroje

    Ocel

    Maximální průměr řezu

    63mm

    MFR Číslo dílu

    920.063PIZ/C

    Označení ISO

    XP-90C 63

    Počet vložek

    5

    Styl držáku nástrojů

    Fréza ve tvaru skořepiny

    Styl vložení

    APKT APXT

    Typ přidržování vložky

    Upínání středového šroubu

    Typ VBD

    1604

    Úhel řezné hrany

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Rovnoběžník

    Výška

    50mm