noscriptIndexa Fréza ´Hi Shear´ XP-45C 63mm | Cromwell Tools

Indexa

Fréza ´Hi Shear´ XP-45C 63mm

SKU:

IND1397400K

Kč13507.00

Bez DPH

Kč16343.47

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Čelní fréza s úhlem náběhu 45°, která používá čtvercové VBD. Upnutí centrálním
    šroubem dává geometrii se strmým čelem, což zajišťuje hladký průběh obrábění a vynikající odvod třísek.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    22mm

    Aplikace frézování

    Tváří v tvář

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082823

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    6mm

    Maximální průměr řezu

    63mm

    MFR Číslo dílu

    849.063PIZ/C

    Označení ISO

    XP-45C

    Počet vložek

    5

    Styl držáku nástrojů

    Čelní fréza

    Styl vložení

    SEHT SEHW

    Typ přidržování vložky

    Csavarra illeszt

    Typ VBD

    1204

    Úhel řezné hrany

    45°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Výška

    50mm