Kč1477.00
Bez DPH
Kč1787.17
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 72 Standardní
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky
s tolerancí h6. Karbid EHQ-6PR, povlak Q.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Drážkování Profilování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 57mm |
Délka drážky | 8mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140288218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Počet fléten | 4mm |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 23241614 |