noscriptSherwood 3/4"x90DEG HSS SINGLE FLUTE COUNTERSINK . | Cromwell Tools

Sherwood

3/4"x90DEG HSS SINGLE FLUTE COUNTERSINK

SKU:

SHR0209200K

MPN:

.

Kč488.00

Bez DPH

Kč590.48

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Řada kvalitních jedno-drážkových záhlubníků, které jsou k dispozici v devíti různých velikostech nebo jako pětidílná sada pro odstranění otřepů a srážení hran na většině kovů a plastů. Vyrobeno z HSS oceli pro dostatečnou odolnost a výkon.
    5-dílná sada Velikosti: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" a 1".


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140253247

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Typ hlavy

    Jednoduchá drážka

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603