Kč210.00
Bez DPH
Kč254.10
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada kvalitních jedno-drážkových záhlubníků, které jsou k dispozici v devíti různých velikostech nebo jako pětidílná sada pro odstranění otřepů a srážení hran na většině kovů a plastů. Vyrobeno z HSS oceli pro dostatečnou odolnost a výkon.
5-dílná sada Velikosti: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" a 1".
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140253223 |
ECLASS Code | 36600201 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 |
Počet fléten | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Typ hlavy | Jednoduchá drážka |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 90° |
UNSPSC Code | 23241603 |