Kč5360.00
Bez DPH
Kč6485.60
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kalené a temperované vysoce legované oceli.
Dodáváme v robustních kufřících. Odpovídají normě DIN 6499.
ER11 Počet kleštin: 10. Rozsah 1.0 - 7.0mm.
ER16 Počet kleštin: 9. Rozsah 1.0 - 10.0mm.
ER20 Počet kleštin: 11. Rozsah 2.0 - 13.0mm.
ER25 Počet kleštin: 15. Rozsah 1.0 - 16.0mm.
ER32 Počet kleštin: 18. Rozsah 2.0 - 20.0mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Délka | 18mm |
EAN | 5036140377431 |
ECLASS Code | 21021101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Počet kusů | 10 |
Průměr | 11.5mm |
Průměr rozsah | 1-7mm |
Rozměr kleštiny | 1 - 7mm |
Série | ER |
Systém měření | Metrické |
Typ | ER11 |
UNSPSC Code | 27112808 |