Kč1458.00
Bez DPH
Kč1764.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Řada 26: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
Pro středně těžké obrábění. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 123mm |
Délka drážky | 63mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140205086 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
MFR Číslo dílu | E7762160 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 844 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 26 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Stoupání | Jemné |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |