noscriptSwissTech 16.0 ST.WELDON DLOUHY HRUBY FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 ST.WELDON DLOUHY HRUBY FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631816A

Kč1151.00

Bez DPH

Kč1392.71

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 18: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Obráběný průměr s tolerancí js12.
    Prěměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Hrubování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    123mm

    Délka drážky

    63mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140204539

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E2752160

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    18

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Stoupání

    Hrubé

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614