Kč657.00
Bez DPH
Kč794.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sady 10 kusů - metrické:
2.0 x 85mm, 2.5 x 95mm, 3.0 x 100mm, 3.5 x 112mm, 4.0 x 119mm, 4.5 x 126mm, 5.0 x 132mm, 6.0 x 139mm, 8.0 x 165mm, 10.0 x 184mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dodávka chladicí kapaliny | External |
EAN | 5036140175310 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Sestavit |
Kategorie ISO | K N P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální velikost vrtáku | 10mm |
Minimální velikost vrtáku | 2mm |
Normy splněny | BS 328 |
Počet kusů | 10 |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Přírůstek velikosti | 0.5mm |
Rozsah | 2mm to 10mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Metrické |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Dlouhá série |
Typ pouzdra | Plast |
Typ stopky | Straight |
UNSPSC Code | 23241637 |
Včetně velikosti vrtáku | 10.0x184mm 2.0x85mm 2.5x95mm 3.5x112mm 4.0x119mm 5.0x132mm 6.0x139mm |