Sherwood

3/8" x 400mm O/A HSS S/SVRTAK

SKU:

SHR0242049P

Kč630.00

Bez DPH

Kč762.30

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
    For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
    Point angle: 118°. Helix angle: normal.
    Web thickness: standard.
    Relief angle: 10°-20°.
    Tolerance of diameter: h8.
    Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    400mm

    Délka drážky

    300mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140163171

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr vrtáku v palcích

    3/8

    Série

    E100

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Palcové

    Tloušťka sítě

    Standard

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Extra dlouhé

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Standard

    Typ pouzdra

    N/A

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241637

    Vrcholový úhel

    118°