Kč164.00
Bez DPH
Kč198.44
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Series E100 HSS Straight Shank Extra Length Drills - Inch
For steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite.
Point angle: 118°. Helix angle: normal.
Web thickness: standard.
Relief angle: 10°-20°.
Tolerance of diameter: h8.
Tolerance of shank: f11. To BS 328 : Part 1 : 1986.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 200mm |
Délka drážky | 150mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140162693 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 328 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr vrtáku v palcích | 1/8 |
Série | E100 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Systém měření | Palcové |
Tloušťka sítě | Standard |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Typ délky vrtáku | Extra dlouhé |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Standard |
Typ pouzdra | N/A |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vrcholový úhel | 118° |