noscriptSwissTech 8.0mm SKUZEL.ST. DLOUHA 4ZUB. FREZA Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm SKUZEL.ST. DLOUHA 4ZUB. FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1656808A

Kč3540.00

Bez DPH

Kč4283.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 68 Dlouhé. Rozměry podle DIN 844
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SDQ-2PS s povlakem Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    25mm

    EAN

    5036140206953

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8mm

    Série

    68

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614