noscriptSherwood 7/16" HSS L/S SC/SH END MILL | Cromwell Tools

Sherwood

7/16" HSS L/S SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615312N

Kč643.00

Bez DPH

Kč778.03

s DPH

SKLADEM (26)

    Přehled

    Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0025, 0.0005.
    Průměr: nad 1/2”. Toleranční meze: +0.0050, 0.0000.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    1-5/8 hüvelyk

    EAN

    5036140368705

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    7/16 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Série

    E304T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614