SwissTech

16.0 SCR LONG 2FL SLOT DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633016A

Kč1140.00

Bez DPH

Kč1379.40

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Řada 30
    Dlouhé rozměry podle DIN 844


    Centrální øez. Stopka se závitem podle DIN 1835D.
    Obrábìný prùmìr podle e8. Prùmìr stopky podle h6.


    HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní obrábění.
    HSS-Co 8% S povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    123mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140331624

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    30

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614