Sherwood

6mm HSS-COBALT SC/SH C/PRIPPER

SKU:

SHR0612540A

Kč285.00

Bez DPH

Kč344.85

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Standardní délka
    Frézy průmyslové kvality pro tvarové obrábění kovových komponentů. Čtyřzubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV. Tolerance h8, Stopka dle DIN 1835D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mm

    EAN

    5036140328235

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h8

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614