Kč1826.00
Bez DPH
Kč2209.46
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 75 Standardní
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 4.5mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140332133 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Normy splněny | Podle norem výrobce |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Karbidový povlak Q-Coat |
Průměr nástroje | 3.5mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |