Sherwood

16.0mm 4 ZUB. KARBIDOVACELNI FREZA

SKU:

SHR1617320K

Kč2452.00

Bez DPH

Kč2966.92

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Standardní řada
    Maximální pevnost při frézování tvrdých materiálů tam, kde není zapotřebí rychlý odvod třísek. Tyto 4-zubé frézy mají jednu z nejtvrdších a nejpevnějších struktur zubů, které existují u monolitních fréz. Centrální řez jako standard. Vyrobeno podle norem ANSI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    89mm

    Délka drážky

    32mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140188105

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Normy splněny

    ANSI

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614