SwissTech

5.0MM Frézy karbidové 4 břité s variabilním úhlem šroubovice a pov

SKU:

SWT1641022E

MPN:

1641022E

Kč980.00

Bez DPH

Kč1185.80

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    • Ideální pro zákazníky, kteří obrábějí širokou škálu materiálů
    • Navržené pro obrábění oceli / nerezových a vysokoteplotních slitin pro všestranné použití
    • 35/38° variabilní šroubovice snižuje vibrace a tím zvyšuje přesnost obrábění
    • Povlak TiAlN prodlužuje životnost a zvyšuje odolnost nástroje


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Poloměr rohu

    UNSPSC Code

    23241614