Kč678.00
Bez DPH
Kč820.38
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980
Metrické tolerance:
Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66.5mm |
Délka drážky | 22mm |
EAN | 5036140176775 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 5321T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241605 |