Kennedy

Spojka úhlová nástrčná KEC12S-8

SKU:

KEN2912840K

Kč227.00

Bez DPH

Kč274.67

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    Kolénková spojka k hlavnímu rozvodu.
    Rychlé a jednoduché nasunutí trubky. Kompaktní lehký design s prověřeným systémem zajištění trubek. Zúžené závity mají opakovaně použitelné závitové těsnění a paralelní závity mají gumové podložky.
    Tělo je vyrobeno z poniklované mosazi, acetátové pryskyřice, PTB se zajišťovacím kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilové těsnění trubek a uvolňovací příruba hadice z acetátové pryskyřice.
    Tlakový rozsah: -0.9bar Min. do +10bar Max.
    Teplotní rozsah: -20°C Min. Do +70°C Max.
    Použitelné trubky: nylon, polyuretan.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105164

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Mosaz

    Maximální provozní teplota

    +70°C

    Minimální provozní teplota

    -20°C

    Spojka

    Nákladní platforma

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost trubky

    12mm