Kč5338.00
Bez DPH
Kč6458.98
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Se standardně montovanou manuální výpustí. Volitelně s automatickou výpustí. Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a zaaretuje ve stisknuté poloze. Konstantní průtok oleje maznicí, velmi nízký záchytný tlak. Robustní kryty nádoby filtru. Tyto kompletně sestavené jednotky obsahují konvenční kombinaci filtru, regulátoru a maznice vestavebnicové konfiguraci.
Tělo: Technopolymer.
Dóza: Polycarbonát s chráničem.
Filtrace: 20µm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140102835 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maximální průtok | 2500L/min |
Rozměr závitu | 1/2in. |
Typ odtoku | Poloautomatický |
Typ produktu | Regulátor vzduchu |
UNSPSC Code | 27131603 |
Velikost portu pro manometr | 1/2in. |