noscriptKennedy KFKVFE11163 1/4" 3/2 ACTUATED SPOOL VALVE | Cromwell Tools

Kennedy

KFKVFE11163 1/4" 3/2 ACTUATED SPOOL VALVE

SKU:

KEN2943502C

Kč2783.00

Bez DPH

Kč3367.43

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    General purpose spool valves. Media compressed air and neutral gases.
    Mounting - body ported, manifold.
    Body & Spool: aluminium.
    Seals: nitrile.
    Endcaps: glass filled polyester.
    Seal spacers: PPS.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Certifikace ATEX-Ex

    EAN

    5036140292888

    ECLASS Code

    27292104

    Hmotnost 1 Ks

    210g

    Materiál těla

    Hliník

    Normy splněny

    1999/92/EC 94/9/EC

    Rozsah tlaku

    (2) Blöffökbar

    Standardní závit

    BSP Paralelní = G

    Teplotní rozsah

    -50 - +50°C

    Typ produktu

    Ovládaný cívkový ventil

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    40141600