Kč123.00
Bez DPH
Kč148.83
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tato řada redukce s malými otvory pro použití v lehkém strojírenství
se osvědčila v robotickém, lékařském, přístrojovém a automatizačním
průmyslu.
Vlastnosti
-Vyrobeno z pochromované mosazi
-Povrchová úprava odolává korozi
-Jmenovitý otvor: 5,0 mm
-Teplotní rozsah od -20 oC do 80 oC.
-Maximální provozní tlak: 35 barů / 508 psi
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875332864 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Mosaz |
MFR Číslo dílu | AA11CF |
Typ produktu | Adaptér |
Typ závitu | ženská |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |