noscriptPCL AC78CF KF Spojka Rp1/4 vnitřní závit AC78CF | Cromwell Tools

PCL

AC78CF KF Spojka Rp1/4 vnitřní závit

SKU:

PCL2591520D

MPN:

AC78CF

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.


    -Jmenovitý otvor: 7,6 mm
    -Průtok při 6 barech – 2100 l/min
    -Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    -Redukce: Řada KF
    -Zaměnitelné: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332758

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC78CF

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Spojka

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613