Kč628.00
Bez DPH
Kč759.88
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Navrženo jako konkurenční alternativa k originální řadě Schrader.
Jmenovitý otvor: 5 mm
Průtok při 6 barech – 2200 l/min
Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
Redukce: Řada PF
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875332123 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC7710 |
Povrchová úprava | Pasivovaný zinek |
Typ produktu | Ocasní kus |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |