noscriptSolent Cleaning Utěrky v roly, modré - 25 x 40 | Cromwell Tools

Solent Cleaning

Utěrky v roly, modré - 25 x 40

SKU:

SOL9522950R

Kč1693.00

Bez DPH

Kč2048.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dvouvrstvé papí­ro­vé utěrky s vy­so­kou absorpční schopností. Šířka role 25 cm. Utěrky jsou vhodné také pro dílny, průmys­lové, lékařské a ve­terinární ap­li­ka­ce, kde jsou vy­žadovány silnější utěrky. Ne­per­fo­ro­vané. Dodáváme v kra­bi­cích po 24 rolích. Bílé nebo modré. 100 útržků na roli.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Solent Cleaning

    Délka Role

    40m

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    5036140073654

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Hygienically Wrapped

    Yes

    Number of Sleeves/Rolls

    24

    Perforated

    No

    Počet listů

    1

    Počet vrstev

    2

    Product Form

    Roll

    Roll Type

    Large

    Šířka listu

    250mm

    Textured/Embossed

    No

    Total Length

    960m

    Typ

    Hygienická rolka

    UNSPSC Code

    47120000