Kč172.00
Bez DPH
Kč208.12
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
WD-40 Spray Applicator, a refillable durable spray applicator container for the dispensing of WD-40 bulk fluid.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Cleaner Degreaser General Purpose Lubrication |
Barva | Modrá/Žlutá |
Brand | WD-40 |
Compatibility | Acids Bases Solvents |
EAN | 5012594440006 |
Kapacita | 500ml |
Materiál produktu | High Density Polyethylene (HDPE) |
MFR Číslo dílu | 44100 |
Spray Settings | Adjustable Spray Nozzle |
Typ produktu | Spray Bottle |
UNSPSC Code | 24122005 |