Kč228.00
Bez DPH
Kč275.88
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Opatřeny mosazným závitem 1/8” G. Měří tlak v jednotkách PSI a v barech. Mohou být přímo montovány na každou soupravu filtru s regulátorem a maznicí. Dodáváme se dvěma průměry číselnice (40mm a 50mm), vyrobené z houževnatého plastu ABS. Vstupní armatury na zadní straně.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Druh manometru | Tlak |
EAN | 5036140103184 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál pouzdra | Plast |
Měření maximálního tlaku | 4 bár |
Měření minimálního tlaku | 0 bar |
Přesnost | ±2,5% |
Průměr číselníku | 50mm |
Rozměr závitu | G1/8 col |
Umístění připojení meřídla | Středová zadní strana |
UNSPSC Code | 27131600 |