Kč628.00
Bez DPH
Kč759.88
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Euro 130
Robustní konstrukce splňuje požadavky všech uživatelů ve výrobě i koncových uživatelů. Nabízí vynikající průtokové charakteristiky: volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI : 3820 L/min. Možnost rychlého rozpojení a antikorozní povlak jsou kompatibilní s požadavky na evropské typy redukcí CEJN320, RECTUS řady 25 a 26.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875160092 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC7110 |
Standardní závit | Otvor |
Typ závitu | Ocasní kus |
UNSPSC Code | 27131613 |