Kč693.00
Bez DPH
Kč838.53
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vysoký průtok – 130 cfm při 100 psi
• Kalená ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou vůči korozi
• Ocelové rameno pomáhá zabránit náhodnému odpojení
• Zvyšuje účinnost nástrojů
• Jmenovitý otvor: 7,4 mm
• Průtok při 6 barech: 2200 l/min
• Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
• Teplotní rozsah: -40 oC do 100 oC
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875037851 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC71CM/S |
Typ produktu | Spojka |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |