noscriptPCL Spojka XF vnější závit G1/2" | Cromwell Tools

PCL

Spojka XF vnější závit G1/2"

SKU:

PCL2594524E

Kč648.00

Bez DPH

Kč784.08

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Spojky XF a adaptéry nabízejí jedinečné vlastnosti proudění, dodávající dílnám zvýšené proudění vzduchu a lepší výkonnost nářadí. Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou proti korozi pro delší životnost. Vysoké proudění vzduchu - 4,1 m3 při 100psi, nabízí vyšší výkonnost nářadí. Ocelové ramínko zabraňuje náhodnému rozpojení. Jmenovité vrtání: 7.4 mm. Průtok @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximální pracovní tlak: 35 bar (508psi). Teplotní rozsah: -40°C až 100°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332611

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    SC21JM

    Standardní závit

    BSPT

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk