Kč318.00
Bez DPH
Kč384.78
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro použití se spojkami řady KF.
Jmenovitý otvor: 7,6 mm
Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
Spojky: Řada KF
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875081908 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AA7804 |
Typ produktu | Spojky |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |