noscriptPCL AC75JM ISO B12 Spojka R1/2 vnější závit AC75JM | Cromwell Tools

PCL

AC75JM ISO B12 Spojka R1/2 vnější závit

SKU:

PCL2591530C

MPN:

AC75JM

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.


    Jmenovitý otvor: 5,5 mm
    Průtok při 6 barech: 1100 l/min
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Redukce: Řada ISO B12
    Zaměnitelné: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331300

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC75JM

    Typ produktu

    Spojovací zástrčka

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/4 hüvelyk