PCL

Spojka řady 60 vnitřní závit G1/4"

SKU:

PCL2591980L

Kč977.00

Bez DPH

Kč1182.17

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    Pro všeobecné průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI: 55 - 60 kubic. stop za minutu (1557 - 1698 L/min). Celoocelová konstrukce povrchově pasivovaná k ochraně proti opotřebení. Nákružek z kalené oceli zabraňuje náhodnému rozpojení při používání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330365

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC4CF

    Povrchová úprava

    Passivace odolného opotřebení

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Tělo spojky

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/4